Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh RUNNER 155 ESD S1P W10 Gr.44 black, white


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004123692
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3910044
EAN/GTIN:
     4043692460208
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUNNER 155 ESD - S1P - W10 - Gr.44, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, SPORTY SOHLENSYSTEM, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black, white
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 82,22*
€ 103,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 103,33*
€ 4,95*
ab € 83,85*
€ 104,91*
€ 4,80*
ab € 84,83*
€ 106,52*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 124,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,63*
€ 148,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,79*
€ 147,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,76*
€ 137,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,12*
€ 133,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,55*
€ 120,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 50,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.