Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh ALU-TEC 735 XP ESD S3 W12 Gr.39 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004125714
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3621239
EAN/GTIN:
     4043692117577
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 735 XP ESD - S3 - W12 - Gr.39, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel;
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,99*
€ 83,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 69,03*
€ 83,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 69,50*
€ 84,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 84,95*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,61*
€ 87,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,25*
€ 103,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,30*
€ 102,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,66*
€ 95,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
36200-37
ab € 65,87*
Sonstiges
Atlas
36200-38
ab € 65,88*
Sonstiges
Atlas
36200-39
ab € 65,44*
Sonstiges
Atlas
36200-40
ab € 65,91*
Sonstiges
Atlas
36200-41
ab € 65,37*
Sonstiges
Atlas
36200-42
ab € 65,53*
Sonstiges
Atlas
36200-43
ab € 65,98*
Sonstiges
Atlas
36200-44
ab € 65,83*
Sonstiges
Atlas
36200-45
ab € 65,75*
Sonstiges
Atlas
36200-46
ab € 65,43*
Sonstiges
Atlas
36200-47
ab € 65,42*
Sonstiges
Atlas
36200-48
ab € 65,80*
Sonstiges
Atlas
36200-49
ab € 78,49*
Sonstiges
Atlas
36212-37
ab € 65,62*
Sonstiges
Atlas
36212-38
ab € 65,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.