Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh ERGO-MED 500 ESD S3 W10 Gr.36 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004125876
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9560036
EAN/GTIN:
     4043692230665
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 500 ESD - S3 - W10 - Gr.36, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung und zur H
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,68*
€ 80,94*
1
€ 4,90*
ab € 68,80*
€ 84,90*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,51*
€ 85,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,75*
€ 85,55*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,73*
€ 87,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,86*
€ 104,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,13*
€ 103,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,42*
€ 96,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,33*
€ 95,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 73,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.