Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh ERGO-MED 500 ESD S3 W10 Gr.39 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004125879
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9560039
EAN/GTIN:
     4043692230696
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 500 ESD - S3 - W10 - Gr.39, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung und zur H
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,40*
€ 83,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,15*
€ 85,46*
1
€ 4,90*
ab € 68,62*
€ 85,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,59*
€ 86,04*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,34*
€ 88,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,73*
€ 97,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,32*
€ 95,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,34*
€ 87,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 73,34* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.