Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh GTX 563 XP S3 W12 Gr.48 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004133959
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     1921248
EAN/GTIN:
     4043692201191
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 563 XP - S3 - W12 - Gr.48, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 84,92*
€ 104,14*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,83*
€ 104,15*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 104,28*
1
€ 4,90*
ab € 83,37*
€ 104,53*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,47*
€ 108,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,59*
€ 129,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,90*
€ 127,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,34*
€ 115,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,47*
€ 106,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 89,47* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.