Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale BS 46 ESD O1 W10 Gr.43 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004154465
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     5400043
EAN/GTIN:
     4043692307534
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BS 46 ESD - O1 - W10 - Gr.43, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20347 O1
Schuhweite:
10
Ausführung:
SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, herrensandalen gr.43, sandalen, antistatische schuhe atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel;
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,39*
€ 75,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 61,91*
€ 76,49*
1
€ 4,90*
ab € 59,88*
€ 76,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,90*
€ 77,06*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 64,62*
€ 79,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,04*
€ 92,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,43*
€ 86,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,07*
€ 84,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 64,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.