Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 645 XP ESD S3 W12 Gr.39 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004154933
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     5771239
EAN/GTIN:
     4043692283746
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 645 XP ESD - S3 - W12 - Gr.39, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DG
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,60*
€ 81,18*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,82*
€ 85,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,22*
€ 86,10*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,89*
€ 88,27*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 80,52*
€ 88,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,27*
€ 105,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,33*
€ 103,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,49*
€ 96,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,33*
€ 95,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,89*
€ 86,74
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 72,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.