Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 40 ESD S1 W10 Gr.37 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004218209
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2890037
EAN/GTIN:
     4043692337005
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 40 ESD - S1 - W10 - Gr.37, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, City Style women Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
black
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,63*
€ 84,98*
1
€ 4,90*
ab € 70,29*
€ 86,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 87,03*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,68*
€ 87,74*
Lager 281
1
1
€ 5,50*
ab € 75,39*
€ 90,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,14*
€ 107,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,29*
€ 106,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,52*
€ 98,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,39*
€ 89,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.