Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 505 ESD S1P W10 Gr.39 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004229534
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3460039
EAN/GTIN:
     4043692340326
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 505 ESD - S1P - W10 - Gr.39, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, City Style Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
black
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,41*
€ 88,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 73,31*
€ 89,04*
1
€ 4,90*
ab € 71,87*
€ 89,18*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,61*
€ 89,70*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 77,05*
€ 93,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,01*
€ 110,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,48*
€ 108,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,23*
€ 100,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,05*
€ 91,69
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 77,05* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.