Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 56 ESD S1 W10 Gr.44 grey


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004229549
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3580044
EAN/GTIN:
     4043692340470
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.44, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, City Style Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
grey
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 68,19*
€ 82,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,80*
€ 82,55*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,60*
€ 85,38*
1
€ 4,90*
ab € 69,14*
€ 85,64*
Lager 281
2
1
€ 5,50*
ab € 73,86*
€ 88,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,90*
€ 97,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,45*
€ 95,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,86*
€ 87,89
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
35800-41
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.