Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 2005 XP ESD S1P W10 Gr.39 black, grey


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004237731
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4320039
EAN/GTIN:
     4043692345109
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 2005 XP ESD - S1P - W10 - Gr.39, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
black, grey
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,68*
€ 87,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,34*
€ 87,45*
1
€ 4,90*
ab € 71,15*
€ 87,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 88,02*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 76,07*
€ 91,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,22*
€ 108,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,72*
€ 107,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,68*
€ 100,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,07*
€ 98,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,07*
€ 90,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.