Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 3200 BOA ESD S1 W10 Gr.46 black, grey


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004254181
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9640046
EAN/GTIN:
     4043692347394
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 3200 BOA ESD - S1 - W10 - Gr.46, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, BOA Fit-System, geeignet für die Einlagenvers
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
black, grey
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,94*
€ 93,40*
1
€ 4,90*
ab € 79,23*
€ 96,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 97,19*
Lager 281
1
1
€ 5,50*
ab € 84,08*
€ 100,94*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 93,80*
€ 101,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,94*
€ 120,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,82*
€ 118,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,31*
€ 111,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,19*
€ 109,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 84,08* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.