Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 3205 XP BOA ESD S1P W10 Gr.49 black, grey


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004254198
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9650049
EAN/GTIN:
     4043692347561
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 3205 XP BOA ESD - S1P - W10 - Gr.49, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, BOA Fit
Weitere Informationen:
Größe:
49
Farbe:
black, grey
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 95,52*
€ 113,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,58*
€ 113,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,31*
€ 116,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 117,56*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,72*
€ 122,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,88*
€ 146,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,10*
€ 145,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,88*
€ 136,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,09*
€ 132,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,72*
€ 123,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.