Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Zubehör Senkel Halbschuh blue 105 cm royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004261088
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37070105
EAN/GTIN:
     4043692344614
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Senkel Halbschuh - Blau - 105 cm
Weitere Informationen:
Größe:
105
Farbe:
royal blue
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,92*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,07*
Lager 281
10
1
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 2,09*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.