Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh C 6305 XP ESD S3 W10 Gr.39 anthrazit, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004286797
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     9390039
EAN/GTIN:
     4043692375045
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
C 6305 XP ESD - S3 - W10 - Gr.39, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Kunststoffkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenver
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
anthrazit, black
Material:
Cordura-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,53*
€ 87,86*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 74,10*
€ 88,72*
1
€ 4,90*
ab € 72,23*
€ 88,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 89,39*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 77,62*
€ 92,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,67*
€ 110,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,69*
€ 100,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,62*
€ 92,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.