Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1 W10 Gr.45 anthrazit, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004302502
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3120045
EAN/GTIN:
     4043692388014
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1300 ESD - S1 - W10 - Gr.45, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädisc
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
anthrazit, black
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,26*
€ 88,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 90,88*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 94,60*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,13*
€ 94,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 95,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,73*
€ 112,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,41*
€ 111,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,74*
€ 104,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,93*
€ 102,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,13*
€ 92,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.