Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh Ergo-Med 1300 ESD S1W14 Gr.45 anthrazit, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004302544
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3121445
EAN/GTIN:
     4043692382593
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ergo-Med 1300 ESD - S1 -W14 - Gr.45, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädisch
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
anthrazit, black
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
14
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 89,80*
€ 108,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 85,99*
€ 110,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 91,49*
€ 111,10*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 89,16*
€ 111,39*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 95,30*
€ 116,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,00*
€ 138,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,41*
€ 136,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,13*
€ 123,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,30*
€ 113,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.