Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh GX 240 ESD S1 W10 Gr.35 anthrazit, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004303162
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8790035
EAN/GTIN:
     4043692414089
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 240 ESD - S1 - W10 - Gr.35, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
anthrazit, black
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,14*
€ 85,44*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 71,10*
€ 87,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 87,64*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,88*
€ 90,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,17*
€ 91,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,22*
€ 107,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,21*
€ 106,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,80*
€ 98,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,48*
€ 96,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.