Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshochschuh ANATOMIC 792 RISTSCH S3 W10, schwarz, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS Sicherheitshochschuh ANATOMIC 792 RISTSCH S3 W10, schwarz, Gr. 47
Artikel-Nr.:
     281-4004358514
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7020047
EAN/GTIN:
     4043692297590
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Material:
Waterproofleder
Norm:
EN ISO 20345 S3 M SRC
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,52*
€ 154,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,40*
€ 152,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,95*
€ 147,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,26*
€ 140,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,07*
€ 120,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.