Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh GTX 535 GORE-TEX S3 W12 Gr.45 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400440116
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3601245
EAN/GTIN:
     4043692132006
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 535 GORE-TEX - S3 - W12 - Gr.45, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfun
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 84,70*
€ 102,06*
1
€ 4,80*
ab € 85,50*
€ 102,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 105,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 106,19*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,24*
€ 110,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,70*
€ 131,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,86*
€ 130,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,67*
€ 122,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,53*
€ 119,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,24*
€ 110,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 93,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.