Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh TX 460 ESD S2 W12 Gr.44 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400440232
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8241244
EAN/GTIN:
     4043692068176
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 460 ESD - S2 - W12 - Gr.44, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,67*
€ 77,49*
1
€ 4,90*
ab € 63,63*
€ 79,31*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,56*
€ 79,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 80,08*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 68,72*
€ 82,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,57*
€ 98,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,43*
€ 96,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,32*
€ 90,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,72*
€ 81,78
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 68,72* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.