Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh GX 95 ESD S3 W10 Gr.37 anthrazit, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004406120
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     1610037
EAN/GTIN:
     4043692461571
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 95 ESD - S3 - W10 - Gr.37, Halbschuh, hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial, SPORTY SOHLENSYSTEM, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGU
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
anthrazit, black
Material:
hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,58*
€ 97,07*
€ 4,80*
ab € 83,87*
€ 107,41*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 93,05*
€ 118,65*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,76*
€ 122,27*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,07*
€ 115,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,64*
€ 115,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,72*
€ 106,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,35*
€ 103,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,58*
€ 89,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.