Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze 2000 C PA30L0 Einheitsgröße gelb TYCHEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400730517
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TCSC
EAN/GTIN:
     5450208009629
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Kat. III - Typ 3B. Normen: EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, EN 14605:2005 + A1:2009 Type PB3. Bänder in Nacken und Rücken, Wadenlang, Einheitsgröße, antistatische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
gelb
Material:
Polyethylen-Spinnvlies mit Polymerbeschichtung
Norm:
EN 14126/EN 14605/EN1149-5/Typ 3B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 4,11*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,35*
18 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,65*
5 Tage
81
5
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 5,15*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 102,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
840271
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.