Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überziehschuh 500 POS0 Gummizug weiß PSA I TYVEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4007951
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TYSF
EAN/GTIN:
     5450208005225
Suchbegriffe:
ESD Überschuhe
ESD Überziehschuhe
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Kat. III - Typ 6B. Normen: EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 14126:2003. Innenliegende Nähte, Gummizug am Knöchel, antistatische Ausrüstung

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Polyethylen-Spinnvlies
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
weiß
Norm:
EN 13034:2005 + A1:2009/EN 14126:2003/Typ 6B
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5200
400
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,50*
1 Tag
2000
400
Frei Haus
ab € 0,4477*
€ 0,508*
1 Tag
2000
400
Frei Haus
ab € 0,446*
€ 0,516*
22 Tage
nicht lagernd
400
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,52*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.