Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille DAYLIGHT EN 166 Bügel silbergrau,Scheiben dunkelgrau,verspiegelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4008357380
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277375 NW
EAN/GTIN:
     4013207277614
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
EN 166, EN 172 · max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, profilierter Nasensteg · (ca. 33 g)

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht ca.: 33g
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166, EN 172
Ausführung:
Bügel silbergrau, Scheibe dunkelgrau, verspiegelt
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
361
10
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,25*
1 Tag
361
1
€ 6,95*
ab € 4,54*
€ 6,94*
4 Tage
358
1
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 7,14*
3 Tage
266
1
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 7,47*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,38*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.