Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Joschi Gr.40 Leder S3 SRC CI ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009194496
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00765210-40
EAN/GTIN:
     4030839268483
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Kombination: Schnürung und Reißverschluss. Extra weite Passform

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Obermaterial: Rindleder
· Futtermaterial: Warmfutter
· Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
40
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC CI ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 79,68*
€ 99,69*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 79,70*
€ 99,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 99,89*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 78,75*
€ 103,74*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 108,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,18*
€ 128,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,95*
€ 127,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,10*
€ 117,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,62*
€ 116,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.