Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitssandale Impulse Lady aqua Easy Gr.38 Mikrofaser S1P SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009194713
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00748010-38
EAN/GTIN:
     4030839193471
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Mikrofaser
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle NOVA
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
38
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 62,00*
€ 79,70*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 62,06*
€ 79,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 79,83*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,85*
€ 84,30*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,01*
€ 86,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,86*
€ 103,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,16*
€ 100,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,27*
€ 96,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,03*
€ 96,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.