Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh jo Soft Low Gr.45 S3 SRC ESD EN20345 Cordura JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009195620
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00127510-45
EAN/GTIN:
     4035877060389
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: PU/PU Sohle jo_TIGHT
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
45
Material:
Textilmaterial Cordura
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,25*
€ 56,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,98*
€ 56,77*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,00*
€ 61,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,98*
€ 61,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,58*
€ 62,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,11*
€ 71,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,12*
€ 62,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.