Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Harrison Low Gr.47 S3 SRC EN20345 Leder JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009211833
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00127410-47
EAN/GTIN:
     4035877930750
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metallfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: Gummi/PU Sohle FLAME
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
47
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 44,64*
€ 58,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,71*
€ 58,85*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,65*
€ 63,62*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 44,44*
€ 63,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,50*
€ 64,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,62*
€ 75,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,17*
€ 73,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,21*
€ 69,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,33*
€ 63,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.