Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Scott Gr.43 Mikrofaser/Textil S1 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009212577
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00718720-43
EAN/GTIN:
     4030839197202
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Obermaterial: Mikrofaser/Textilmaterial
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: TPU/PU Sohle TRAINERS
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
43
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
1
€ 5,50*
ab € 49,27*
€ 63,03*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,00*
€ 72,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 73,59*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 58,49*
€ 73,70*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 78,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,65*
€ 65,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.