Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Larrox Work GTX black Lo Gr.42 schwarz/rot S3 CI/HI/HRO/SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009263842
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00054200-42
EAN/GTIN:
     4056264470055
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · Stahlkappe · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · lederfreie Ausstattung · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie · TPU Überkappe · nach DGUV 112-191

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahlkappe
· Zwischensohle: metallfrei
· Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Sohle: GUMMI/PU Sohle LARROX Work
· Spitzenschutz: TPU Überkappe
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle LOWA
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI/HI/HRO/SRC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 4,90*
ab € 103,14*
€ 125,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 125,28*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 100,88*
€ 128,20*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 136,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,79*
€ 137,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,25*
€ 162,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,75*
€ 160,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,72*
€ 150,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,18*
€ 145,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,09*
€ 133,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5420-39
ab € 100,76*
Ähnlich
ELTEN
5420-40
ab € 100,72*
Ähnlich
ELTEN
5420-41
ab € 101,27*
Ähnlich
ELTEN
5420-43
ab € 100,96*
Ähnlich
ELTEN
5420-44
ab € 101,07*
Ähnlich
ELTEN
5420-45
ab € 100,93*
Ähnlich
ELTEN
5420-46
ab € 100,31*
Ähnlich
ELTEN
5420-47
ab € 100,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.