Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrstiefel Master Gr.46 schwarz DIN EN 15090 F2A ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009263999
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00892010-46
EAN/GTIN:
     4030839374504
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weiches Knöchelpolster, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn

Weitere technische Eigenschaften:
· Obermaterial: Rindleder - feuerresistent
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Norm:
DIN EN 15090 F2A
Schutzklasse:
HI3 HRO SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 67,96*
€ 85,52*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,37*
€ 85,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 85,84*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 89,74*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,76*
€ 92,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,71*
€ 110,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,58*
€ 108,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,14*
€ 101,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,09*
€ 97,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.