Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrstiefel Master Gr.48 schwarz DIN EN 15090 F2A ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009264001
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00892010-48
EAN/GTIN:
     4030839374528
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Weiches Knöchelpolster, Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn

Weitere technische Eigenschaften:
· Obermaterial: Rindleder - feuerresistent
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Sohle: Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
48
Norm:
DIN EN 15090 F2A
Schutzklasse:
HI3 HRO SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
26
€ 8,50*
ab € 68,18*
€ 86,06*
6 Tage
26
€ 5,90*
ab € 68,19*
€ 86,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 86,09*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 89,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,22*
€ 92,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,97*
€ 110,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,14*
€ 109,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,83*
€ 102,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,24*
€ 99,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,22*
€ 88,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.