Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Adviser Low Gr.40 schwarz Leder S2 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400926619
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00713060-40
EAN/GTIN:
     4030839144091
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: Rindleder · Lederfutter · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · Stahlzwischensohle · Mono-PU-Sohle BUSINESS · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Rindleder
· Futtermaterial: Lederfutter
· Sohle: MONO-PU Sohle BUSINESS
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,47*
€ 83,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 83,80*
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 71,52*
€ 86,97*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,81*
€ 87,51*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,64*
€ 90,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,41*
€ 107,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,28*
€ 106,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,57*
€ 99,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,90*
€ 97,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,64*
€ 88,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.