Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MADDOX W black-grey Low Gr.46 S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009305354
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07292310-46
EAN/GTIN:
     4030839381991
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter, Lasche: Gepolsterte Lasche, Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz, Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO
Weitere Informationen:
Größe:
46
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
lederfrei
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 5,90*
ab € 61,06*
€ 77,30*
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 81,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 82,52*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 66,02*
€ 82,64*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,79*
€ 89,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,23*
€ 106,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,01*
€ 97,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,79*
€ 85,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.