Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh KIOWA BOA black Low Gr.41 schwarz Meshmaterial/Mikrofaser


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009314871
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00922600-41
EAN/GTIN:
     4030839318034
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System. Lederfreie Ausstattung. Ohne Zehenschutz

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: BOA® Fit System, lederfrei
· Gewicht Logistik: 636 g
· Obermaterial: Meshmaterial/Mikrofaser
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
· Sohle: MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Meshmaterial/Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O1 FO
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
26
€ 5,90*
ab € 68,49*
€ 87,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,05*
€ 87,64*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 89,91*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,70*
€ 92,69*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,43*
€ 93,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,69*
€ 110,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,03*
€ 109,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,89*
€ 106,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,20*
€ 103,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,70*
€ 88,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.