Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrstiefel CLAY Gr.44 DIN EN 15090 F2A (TYP 2) ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009315159
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00896010-44
EAN/GTIN:
     4030839318577
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn · Weiches Knöchelpolster · Flexzonen. Steilfrontabsatz

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht Logistik: 2164 g
· Obermaterial: Rindleder - feuerresistent
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2
· Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle
· Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
· Sohle: Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
· Spitzenschutz: Abriebfester Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
44
Norm:
DIN EN 15090 F2A (TYP 2)
Schutzklasse:
HI3 HRO SRC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
€ 4,90*
ab € 99,84*
€ 122,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 122,87*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 125,60*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,85*
€ 133,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,75*
€ 134,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,52*
€ 158,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,72*
€ 155,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,93*
€ 146,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,92*
€ 140,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,85*
€ 129,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.