Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh jo_VIVID blue Low Gr.38 S1P SRC EN20345 Mesh JORI


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009345451
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00126310-38
EAN/GTIN:
     4035877932709
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Meshmaterial, Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter, Lasche: Gepolsterte Lasche, Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle, Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz, Sohle: GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS, Spitzenschutz: TPU Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
38
Material:
Mesh
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1P SRC
Ausführung:
lederfrei
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 46,84*
€ 60,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 60,35*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 64,94*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,96*
€ 65,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,72*
€ 66,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,21*
€ 77,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,96*
€ 73,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,60*
€ 72,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,27*
€ 68,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.