Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh jo SWIFT blue-yellow Low Gr.40 blau/gelb S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009345547
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00120710-40
EAN/GTIN:
     4035877936080
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Sohle: GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
blau/gelb
Material:
Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
Metall- und lederfrei
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 46,89*
€ 60,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 60,28*
6 Tage
27
€ 4,95*
ab € 48,30*
€ 64,56*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 65,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,10*
€ 65,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,00*
€ 71,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,30*
€ 68,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,80*
€ 66,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,10*
€ 60,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.