Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh STEFANO XXSG BOA GTX black-blue Low Gr.48 schwarz/blau S3 CI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009363697
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07287510-48
EAN/GTIN:
     4030839403976
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System. Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Rindleder
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 98,36*
€ 123,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 123,56*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 126,27*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,14*
€ 134,09*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,48*
€ 137,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,09*
€ 159,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,18*
€ 157,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,91*
€ 147,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,23*
€ 140,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,14*
€ 128,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.