Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel RONAN XXF black Mid Gr.44 schwarz O2 FO SR ESD EN ISO 20347


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009363997
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09766400-44
EAN/GTIN:
     4030839362556
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ohne Zehenschutz · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SR ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 5,90*
ab € 77,01*
€ 97,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 97,06*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 76,08*
€ 101,23*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 105,40*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,61*
€ 107,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,40*
€ 125,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,86*
€ 123,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,90*
€ 115,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,31*
€ 111,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.