Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel MATTHEW Pro BOA GTX Mid Typ 1 Gr.41 schwarz S3 CI SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009364007
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76855010-41
EAN/GTIN:
     4030839326107
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System. Lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
· Einlegesohle: Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
· Futtermaterial: GORE-TEX CROSSTECH®-Membran
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
· Sohle: PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
· Spitzenschutz: TPU Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial CORDURA®
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 123,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,87*
€ 124,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 128,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 129,09*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 137,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,17*
€ 163,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,69*
€ 161,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,30*
€ 151,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,32*
€ 145,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,64*
€ 132,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.