Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh RILEY XXF BOA GTX grey-lime Low Gr.39 Leder/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009375237
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09726800-39
EAN/GTIN:
     4030839328040
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System. Ohne Zehenschutz · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Weitere Informationen:
Größe:
39
Material:
Veloursleder/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 WR/FO/SR/CI/ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,29*
€ 157,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,52*
€ 155,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,32*
€ 143,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,95*
€ 136,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,57*
€ 124,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.