Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsstiefel RONAN XXF GTX dark grey Mid Gr.38 schwarz Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009375280
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09766200-38
EAN/GTIN:
     4030839289204
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ohne Zehenschutz · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 CI WR FO SR ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
20
€ 8,50*
ab € 102,50*
€ 129,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 129,35*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,56*
€ 130,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,44*
€ 131,67*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,59*
€ 155,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,53*
€ 154,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,27*
€ 143,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,47*
€ 138,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,56*
€ 123,24
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 51,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.