Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Winterstiefel MADDOX Kids BOA Winter black-red Mid Gr.30 schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009376080
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09860050-30
EAN/GTIN:
     4030839365519
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
BOA® Fit System. Lederfreie Ausstattung

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: lederfrei
· Futtermaterial: Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Serie: Kids by ELTEN
· Sohle: TPU Sohle ELTEN KIDS
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
30
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Mikrofaser/Textil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,95*
€ 70,97*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,55*
€ 71,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,07*
€ 71,75*
10 Tage
22
€ 8,50*
ab € 61,69*
€ 80,24*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,27*
€ 84,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,85*
€ 84,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,26*
€ 80,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.