Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Stiefel MADDOX Kids BOA petrol-lime Mid Gr.30 petrol/limette


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009376087
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09860100-30
EAN/GTIN:
     4030839365588
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
BOA® Fit System

Weitere technische Eigenschaften:
· Futtermaterial: Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Serie: Kids by ELTEN
· Sohle: TPU Sohle ELTEN KIDS
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
30
Farbe:
petrol/limette
Material:
Veloursleder/Textil
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Freizeitschuhe, arbeitsstiefel elten, arbeitsstiefel, Fußschutz, Schuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 66,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,98*
€ 66,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,15*
€ 67,37*
10 Tage
15
€ 8,50*
ab € 57,62*
€ 75,06*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,23*
€ 78,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,60*
€ 74,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,70*
€ 73,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,23*
€ 69,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,98*
€ 60,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.