Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Stiefel MADDOX Kids BOA petrol-lime Mid Gr.34 petrol/limette


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009376091
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09860100-34
EAN/GTIN:
     4030839365625
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
BOA® Fit System

Weitere technische Eigenschaften:
· Futtermaterial: Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Serie: Kids by ELTEN
· Sohle: TPU Sohle ELTEN KIDS
· Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
petrol/limette
Material:
Veloursleder/Textil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,67*
€ 66,38*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,81*
€ 66,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,92*
€ 67,25*
10 Tage
30
€ 8,50*
ab € 58,00*
€ 74,92*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,71*
€ 79,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,11*
€ 78,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,48*
€ 74,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,58*
€ 73,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,10*
€ 69,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.