Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh RILEY XXF GTX blue-lime Low Gr.35 Veloursleder/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009408835
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09726700-35
EAN/GTIN:
     4030839327296
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ohne Zehenschutz · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Weitere Informationen:
Größe:
35
Material:
Veloursleder/Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SR WR CI ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 90,84*
€ 115,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 115,71*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 116,80*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,91*
€ 117,82*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,80*
€ 138,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,24*
€ 138,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,85*
€ 127,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,49*
€ 123,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,79*
€ 109,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.