Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsstiefel RILEY XXF GTX blue-lime Mid Gr.37 Veloursleder/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009408851
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09766700-37
EAN/GTIN:
     4030839327456
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ohne Zehenschutz · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
· Futtermaterial: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
· Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
· Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX
Weitere Informationen:
Größe:
37
Material:
Veloursleder/Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SR WR CI SR ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,25*
€ 126,25*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,45*
€ 126,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,11*
€ 127,99*
10 Tage
30
€ 8,50*
ab € 113,63*
€ 143,25*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,88*
€ 150,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,20*
€ 150,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,69*
€ 140,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,98*
€ 133,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,45*
€ 119,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.