Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LUAN black Low Gr.42 S3S FO/SR/ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009424579
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07209110-42
EAN/GTIN:
     4030839363386
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien. Lederfreie Ausstattung · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien
· Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien
· Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO
Weitere Informationen:
Größe:
42
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3S FO/SR/ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 96,53*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,34*
€ 96,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,68*
€ 97,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 86,35*
€ 109,36*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,99*
€ 115,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,10*
€ 114,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,24*
€ 107,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.